Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 20C792 Stație de control Deschidere/închidere 2nu | AB4QMB

DAYTON 20C792 Stație de control Deschidere/închidere 2nr

În stoc
Articol: AB4QMB Model: 20C792

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€97.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control
AcțiuneMoment / Momentary
Formular de contact2NO
Evaluare contact1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ ​​480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Adâncime2.06 "
Culoarea carcaseiGri
Carcasă MaterialHusă din poliester umplută cu sticlă
Materialul capuluiPlastic
Înălţime2.19 "
Butuc1/2 "la 3/4"
IP Rating-ul40
MontareSuprafață
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / P600
NEMA Rating-ul1
Număr de operatori2
Culoare operatorNegru
Mărimea25mm
Tipul de operatorButon / Buton
Lăţime3.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)14.81
Lungimea navei (cm)7.04
Lățimea navei (cm)6.53
Codul HS8537106000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Blocare mecanică (nu)

Variante de produs

ProdusModelArticolAcțiuneFormular de contactNEMA Rating-ulNumăr de operatoriCuloare operatorMărimeaTipul de operatorPreț
DAYTON 20C793 Stație de control Nema 1 2 Operatori | AB4QMC 20C793Stație de controlMentinut / Mentinut1NO / 1NC12Negru / Rosu25mmButon / Buton€112.05
DAYTON 20C794 Stație de control 2 Operatori 1no/1nc | AB4QMD 20C794Stație de controlMoment / Momentary1NO / 1NC12Negru / Rosu25mmButon / Buton€118.65
DAYTON 20C795 Stație de control 2 Operatori 2nr | AB4QME 20C795Stație de controlMoment / Momentary2NO12Negru / Negru25mmButon / Buton€159.07
DAYTON 20C796 Stație de control 2no/nc 1nc | AB4QMF 20C796Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€95.55
DAYTON 20C797 Stație de control 2 Operatori 2no/nc 1nc | AB4QMG 20C797Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€250.65
DAYTON 20C798 Stație de control Nema 1 5.04 inchi lungime | AB4QMH 20C798Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€157.35
DAYTON 20C799 Stație de control 2 Operatori 2no/nc 1nc | AB4QMJ 20C799Stație de controlMoment / Moment / Momentary2NO / 2NC și 1NC13Negru / Negru / Roșu25mmButon / Buton / Buton€248.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20C792 Stație de control Deschidere/închidere 2nr
€97.74 /unitate