CLAMPCO Clemă cu bandă cu șuruburi din seria 941YL, inox 316 pentru marină


Filtru
StilModelMax. DiametruDiametru nominal
A
941YL-0150
1.62 "1.5 "
RFQ
A
941YL-0200
2.12 "2"
RFQ
A
941YL-0250
2.62 "2.5 "
RFQ
A
941YL-0300
3.09 "3"
RFQ
A
941YL-0350
3.59 "3.5 "
RFQ
A
941YL-0400
4.09 "4"
RFQ
A
941YL-0450
4.59 "4.5 "
RFQ
A
941YL-0500
5.09 "5"
RFQ

Clemă cu bandă cu șuruburi din seria 941YL, inox 316 pentru marină

Clemele cu bandă cu șuruburi Clampco 941YL din seria T sunt cleme de furtun care oferă o conexiune sigură și reglabilă pentru furtunuri și țevi în aplicații auto, industriale și marine. Au un șurub în formă de T care trece printr-o punte sau carcasă cu fante, permițând strângerea clemei. Aceste cleme au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Ele vin în diametre cuprinse între 1.62 și 5.09 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?