CLAMPCO 941YL-0300 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, inox 316 pentru marină, dimensiune 3 X 2.78 X 3.09 inchi, PK 25

Articol: CE6ZKX Model: 941YL-0300Crucea Ref: C410YLW-75-300-S14
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu bandă
Max. Diametru3.09 "
Min. Dia.2.78 "
Diametru nominal3"

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. DiametruDiametru nominalPreț
CLAMPCO 941YL-0150 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, 316 SS, calitate marine, 1.5 X 1.37 X 1.62 inchi, PK 25 | CE6ZKU C410YLW-75-150-S14 941YL-01501.62 "1.5 "-
RFQ
CLAMPCO 941YL-0200 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, inox 316 pentru marină, dimensiune 2 X 1.87 X 2.12 inchi, PK 25 | CE6ZKV C410YLW-75-200-S14 941YL-02002.12 "2"-
RFQ
CLAMPCO 941YL-0250 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, inox 316 pentru marină, dimensiune 2.5 X 2.31 X 2.62 inchi, PK 25 | CE6ZKW C410YLW-75-250-S14 941YL-02502.62 "2.5 "-
RFQ
CLAMPCO 941YL-0350 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, inox 316 pentru marină, dimensiune 3.5 X 3.28 X 3.59 inchi, PK 25 | CE6ZKY C410YLW-75-350-S14 941YL-03503.59 "3.5 "-
RFQ
CLAMPCO 941YL-0400 Clemă cu bandă cu șuruburi, inox 316, calitate marin, 4 X 3.78 X 4.09 inchi, PK 25 | CE6ZKZ C410YLW-75-400-S14 941YL-04004.09 "4"-
RFQ
CLAMPCO 941YL-0450 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, inox 316 pentru marin, dimensiune 4.5 X 4.28 X 4.59 inchi, PK 25 | CE6ZLA C410YLW-75-450-S14 941YL-04504.59 "4.5 "-
RFQ
CLAMPCO 941YL-0500 Clemă cu bandă cu șuruburi, inox 316 pentru marină, dimensiune 5 X 4.78 X 5.09 inchi, PK 25 | CE6ZLB C410YLW-75-500-S14 941YL-05005.09 "5"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLAMPCO 941YL-0300 Clemă cu bandă cu șuruburi în T, inox 316 pentru marină, dimensiune 3 X 2.78 X 3.09 inchi, PK 25