Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5-11/16 " , Diametru cerc șurub.: 5.125 " , Condensator inclus: Nu , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: PSC , Design carcasa motorului: În aer liber , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Orientare: Orizontală , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.5 " , Ring to Ring Center: 6.375 " , Diametru arbore: 1 / 2 " , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Model Stud: 5.125 " , Garantie: 1 ani