MARATHON MOTORS 048A8O183 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/3 CP monofazat 1 rpm | AG825YQT 2PF32 / X58

MARATHON MOTORS 048A8O183 Motor cu suflare directă PSC OAO 1/3 CP monofazat 1 rpm

În stoc
Articol: AG2YQT Model: 048A8O183Crucea Ref: 32PF58 / X209

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€541.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV4
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.8
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax6 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPSC
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiInel
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare825
Eficiență nominală54.4%
Număr de viteze1
Lungime totală12.25 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel6.375 "
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.5 "
Stud Dia.11 / 64 "
Lungimea știftului1-13/64", 1-3/64"
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft5.125 "
Dimensiunea știftului# 8-32
Voltaj230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.425
Înălțimea navei (cm)16.81
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axCondensator necesarTaxăMontareRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăNumăr de vitezePreț
MARATHON MOTORS 048A11O1674 Motor suflante cu acționare directă PSC OAO 1/2 CP monofazat 1 rpm | AG1075YQR 2PF32 / X57 048A11O16745"2MDV7Continuu-1075-56.9%4€413.43
MARATHON MOTORS 048A11O787 X009 Motor HVAC | AJ2KVF X009 048A11O787--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-L--€416.40
MARATHON MOTORS 048A11O1755 X004 Motor HVAC | AJ2KVW X004 048A11O1755--CONTINUOUSAOMInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€330.71
MARATHON MOTORS 048A11O1769 X002 Motor HVAC | AJ2KWT X002 048A11O1769--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-N--€296.92
MARATHON MOTORS 048A17O153 X016 Motor HVAC | AJ2KYB X016 048A17O153--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€455.48
MARATHON MOTORS 048A11O2046 X010 Motor HVAC | AJ2KYW X010 048A11O2046--AOM CONTINUĂInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€557.57
MARATHON MOTORS 048A11O1351 X019 Motor HVAC | AJ2LAX X019 048A11O1351--CONTINUOUSAOMInele rezistente - Știfturi extinse-FARA COD DE PROIECTARE--€445.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O183 Motor cu suflare directă PSC OAO 1/3 CP monofazat 1 rpm
€541.38 /unitate