POWERS Supapă de amestecare, alamă fără plumb


Filtru
Material corp: Alama fără plumb , Tip admisie: NPT , Max. Presiune: 125 psi , Tip priză: NPT , Temp. Gamă: 90 de grade până la 160 de grade F
StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
LFSH1432 W / TP GAUGE
57 gpm la 45 psi3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€4,274.77
B
LFSH1434 W / TP GAUGE
127 gpm la 45 psi1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "€5,999.22
C
LFSH1435 W / TP GAUGE
201 gpm la 45 psi2"2"12.25 "19.25 "€6,789.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?