ML KISHIGO Veste cu plasă contrastantă, lime


Filtru
Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: Neevaluate , Tip de închidere: Fermoar , Culoare: tei , Sex: Unisex , Material: Poliester Mesh , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 2 , Culoare dungi: Portocaliu / Argintiu
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1056-M
40 "până la 42"24 "M€26.57
B
1056-L
44 "până la 46"22 "L€26.57
A
1056-XL
48-50 "29 "XL€26.57
A
1056-2X
52 "până la 54"27 "2XL€26.57
A
1056-3X
56 "până la 58"30 "3XL€26.57
A
1056-4X
60 "până la 62"27 "4XL€26.57
A
1056-5X
64 "până la 66"28 "5XL€26.57

Veste cu plasă contrastantă, lime

Vestele de siguranță contrastante ML Kishigo 1056 sunt îmbrăcăminte de siguranță utilizate în mod obișnuit în mediile de lucru în care vizibilitatea și siguranța purtătorului sunt obligatorii. Aceste veste sunt ideale pentru zonele de lucrări rutiere, depozite și șantiere.

DESCRIERE

  • Vestele de siguranță contrastante ML Kishigo 1056 sunt conforme cu ANSI Clasa 2 și ANSI Type R, ceea ce indică adecvarea pentru medii de lucru cu vizibilitate ridicată și respectarea standardelor riguroase de siguranță.
  • Aceste veste contrastante din plasă au un model cu dungi în spate în formă de U, concepute strategic pentru a îmbunătăți vizibilitatea din diferite unghiuri, sporind siguranța în timpul sarcinilor.
  • Acestea sunt dotate cu o închidere frontală cu fermoar, oferind îmbrăcare și îndepărtare fără probleme, menținând în același timp o potrivire sigură în timpul lucrului.
  • Aceste veste contrastante din plasă au buzunare duble pe piept stâng și talie dreaptă, asigurând depozitarea convenabilă pentru unelte esențiale sau obiecte personale.
  • Sunt echipate cu o filă ingenioasă pentru microfonul din stânga pieptului, care facilitează comunicarea cu mâinile libere pentru o coordonare eficientă în setările de lucru.
  • Acestea au în plus o configurație cu dungi reflectorizante cu o culoare principală argintie și o margine portocalie contrastantă, oferind o vizibilitate excepțională chiar și în condiții de lumină scăzută sau periculoase.
  • Aceste veste contrastante din plasă sunt construite din material poliester durabil, respirabil, garantând confortul purtătorului și longevitatea în medii de lucru solicitante.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?