Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO 1056-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Var | AF3YZC 8G285

ML KISHIGO 1056-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Var

În stoc
Element: AF3YZC Model: 1056-2XCrucea Ref: 8G285
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
€25.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereFermoar
Culoritei
Se potrivește cu dimensiunea pieptului52 "până la 54"
GenUnisex
Lungime27 "
MaterialPoliester Mesh
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)1
Număr de buzunare (exterior)1
Buzunare2
Mărimea2XL
Culoare dungiPortocaliu / Argintiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO 1056-L Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "până la 46"22 "L€25.56
ML KISHIGO 1056-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Var | AF3YZB 8G284 1056-M40 "până la 42"24 "M€25.56
ML KISHIGO 1056-XL Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48-50 "29 "XL€25.56
ML KISHIGO 1056-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Var | AF4FTR 8V321 1056-3X56 "până la 58"30 "3XL€25.56
ML KISHIGO 1056-4X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl Var | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "până la 62"27 "4XL€25.56
ML KISHIGO 1056-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Var | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "până la 66"28 "5XL€25.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1056-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Var
€25.56 /unitate