DAYTON Amortizor motorizat pentru incendiu / fum, pătrat


Filtru
Foc indicat: 1-1 / 2 ore. , Cadru: 16 cal. , Hz: 60 , Material: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 350 grade F , Max. Viteză: 2000 fpm , Tip de montare: Vertical orizontal , Faza: 1 , Sigilii: Lama din cauciuc siliconic extrudat , Forma: Pătrat
StilModelÎnălțimea realăLățimea realăAdâncimeZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A
3HGJ9
7.75 "7.75 "21 "35.28 mp120€1,030.69
A
3HGJ3
7.75 "7.75 "21 "35.28 mp24€1,034.90
A
3HGJ4
9.75 "9.75 "21 "43.48 mp24€1,030.92
A
3HGK1
9.75 "9.75 "21 "43.48 mp120€1,049.96
A
3HGK2
11.75 "11.75 "16 "74.16 mp120€1,140.29
A
3HGJ5
11.75 "11.75 "16 "74.16 mp24€1,140.19
A
3HGJ6
15.75 "15.75 "16 "159.69 mp24€1,194.65
A
3HGK3
15.75 "15.75 "16 "159.69 mp120€1,194.65
A
3HGK4
17.75 "17.75 "16 "240.91 mp120€1,280.30
A
3HGJ7
17.75 "17.75 "16 "240.91 mp24€1,280.30
A
3HGJ8
23.75 "23.75 "16 "382.32 mp24€1,369.77
A
3HGK5
23.75 "23.75 "16 "382.32 mp120€1,400.93

Amortizor motorizat pentru incendiu / fum, pătrat

Clapetele de incendiu/fum motorizate pătrate Dayton sunt potrivite pentru a controla incendiul de urgență sau fumul în clădirile comerciale. Aceste amortizoare combinate au o legătură fuzibilă care permite aliajului de lipit să se topească atunci când temperatura trece peste 165 de grade F și oprește automat accesul la ventilatoarele HVAC și conductele. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru a rezista la temperaturi ridicate și pot fi montate atât în ​​poziție verticală, cât și orizontală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste amortizoare combinate, disponibile cu înălțimi de 7.75 până la 23.75 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?