DAYTON 3HGK2 Clapetă pătrată de incendiu/fum 11-3/4 inch lățime | AC9LMJ

DAYTON 3HGK2 Amortizor pătrat de incendiu/fum 11-3/4 inch lățime

În stoc
Articol: AC9LMJ Model: 3HGK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,140.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de incendiu / fum motorizat
Înălțimea reală11.75 "
Lățimea reală11.75 "
Lamă16 cal.
Adâncime16 "
Rezistente la foc1-1 / 2 ore.
Inrameaza-le16 cal.
Zona liberă74.16 mp
Hz60
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp.350 grade F
Max. Viteză2000 fpm
Tip montareVertical orizontal
Înălțimea nominală a conductei12 "
Lățimea nominală a conductei12 "
Fază1
Diferențial de presiune Max.4 "wg
Unghi de reținere recomandatMfr. Nr. 2TGH2
Garnituri etansareLama din cauciuc siliconic extrudat
ModelaPătrat
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.528
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea realăLățimea realăAdâncimeZona liberăVoltajPreț
DAYTON 3HGJ3 Clapetă pătrată de incendiu/fum 7-3/4 inci înălțime | AC9LMA 3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 mp24€1,034.90
DAYTON 3HGJ4 Clapetă pătrată de incendiu/fum 9-3/4 inci înălțime | AC9LMB 3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 mp24€1,030.92
DAYTON 3HGJ5 Clapetă pătrată de incendiu/fum, înălțime de 11-3/4 inch | AC9LMC 3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 mp24€1,140.20
DAYTON 3HGJ6 Clapetă pătrată de incendiu/fum, înălțime de 15-3/4 inci | AC9LMD 3HGJ615.75 "15.75 "16 "159.69 mp24€1,194.66
DAYTON 3HGJ7 Clapetă pătrată de incendiu/fum 17-3/4 inci înălțime | AC9LME 3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 mp24€1,280.30
DAYTON 3HGJ8 Clapetă pătrată de incendiu/fum, înălțime de 23-3/4 inci | AC9LMF 3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 mp24€1,369.77
DAYTON 3HGJ9 Clapetă pătrată de incendiu/fum 7-3/4 inch lățime | AC9LMG 3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 mp120€1,030.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HGK2 Amortizor pătrat de incendiu/fum 11-3/4 inch lățime
€1,140.29 /unitate