Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ML KISHIGO 1056-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Var | AF4FTR 8V321

ML KISHIGO 1056-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Var

În stoc
Articol: AF4FTR Model: 1056-3XCrucea Ref: 8V321

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€26.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVestă de înaltă vizibilitate
Clasa ANSI2
Evaluare ATPVNeevaluate
Tip de închidereFermoar
Culoritei
Se potrivește cu dimensiunea pieptului56 "până la 58"
GenUnisex
Lungime30 "
MaterialPoliester Mesh
Numărul de buzunare0
Număr de buzunare (interior)1
Număr de buzunare (exterior)1
Buzunare2
Mărimea3XL
Culoare dungiPortocaliu / Argintiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS6117809540
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiLungimeMărimeaPreț
ML KISHIGO 1056-L Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 L Lime | AF3YZA 8G283 1056-L44 "până la 46"22 "L€26.57
ML KISHIGO 1056-M Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 M Var | AF3YZB 8G284 1056-M40 "până la 42"24 "M€26.57
ML KISHIGO 1056-2X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 2xl Var | AF3YZC 8G285 1056-2X52 "până la 54"27 "2XL€26.57
ML KISHIGO 1056-XL Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48-50 "29 "XL€26.57
ML KISHIGO 1056-4X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 4xl Var | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "până la 62"27 "4XL€26.57
ML KISHIGO 1056-5X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 5xl Var | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "până la 66"28 "5XL€26.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ML KISHIGO 1056-3X Vestă de înaltă vizibilitate Clasa 2 3xl Var
€26.57 /unitate