HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă etanșe la apă, 2 / 3 / 4 poli


Filtru
Gama de cabluri: 0.350-1.150 " , Nota: Industrial , Izolatie: Corp izolat , Lungime: 3.75 " , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Învelit , latime: 3.75 " , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelMaterialamperiCuloriMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de firePreț (ex. TVA)
A
HBL2435SW
termoplastic20Gri, alb5L16-20PL16-20P34-Wire€194.07
B
HBL2725SW
termoplastic30Gri-L15-30PL15-30P34-Wire€412.99
C
HBL2615SW
termoplastic30Gri-L5-30PL5-30P23-Wire€352.15
D
HBL2715SW
termoplastic30Gri-L14-30PL14-30P34-Wire€360.50
E
HBL2815SW
termoplastic30Gri, alb-L21-30PL21-30P45-Wire€439.75
F
HBL2315SW
Poliester termoplastic20Gri1L5-20PL5-20P23-Wire€165.17

Prize cu flanșă etanșe la apă, 2 / 3 / 4 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell-Gulgiu de siguranță etanș Kellems, prizele Twist-Lock asigură conexiuni sigure la aparatele electrice, prevenind deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste prize etanșe la apă au carcasă PBT cu dispozitive de reținere a terminalelor din policarbonat pentru rezistență la impact și durabilitate. Acestea sunt prevăzute cu flanșe și capace de închidere pentru a preveni pătrunderea umezelii și murdăriei în orificii de admisie, creând o etanșare ecologică atunci când dispozitivul nu este utilizat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 20 / 30A, disponibile cu tensiuni nominale de 120 / 208, 125, 250 și 480VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?