PARKER Conector mamă, metal, compresie


Filtru
Material de bază: Metal
StilModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
8-4 GBZ-B
1 / 2 "Alamă7 / 16-20CPI(TM) x FNPT13 / 16 "-1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€10.15
B
8FSC8N-B
1 / 2 "Alamă1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "3000 psi3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€51.17
B
8-8 GBZ-B
1 / 2 "Alamă3 / 4 "CPI(TM) x FNPT1-1/16 "-3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€46.63
C
8FSC4N-S
1 / 2 "Otel carbon1 / 4 "A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "5500 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€61.32
C
8FSC6N-S
1 / 2 "Otel carbon3 / 8 "A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5500 psi3 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€46.33
B
4FSC4N-B
1 / 4 "Alamă7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€23.82
D
4FSC4N-S
1 / 4 "Otel carbon7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "7000 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€42.32
B
4-4 GBZ-B
1 / 4 "Alamă7 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€22.69
D
4FSC8N-S
1 / 4 "Otel carbon7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "7000 psi1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€43.37
A
12-12 GBZ-B
3 / 4 "Alamă1-20CPI(TM) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€67.35
A
12FSC12N-B
3 / 4 "Alamă1-20A-LOK (R) x FNPT1.375 "-3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€67.53
B
6FSC4N-B
3 / 8 "Alamă9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€28.89
B
6-4 GBZ-B
3 / 8 "Alamă9 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€31.10
C
6FSC6N-S
3 / 8 "Otel carbon9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "-20 grade până la 800 grade F€46.36
C
6FSC4N-S
3 / 8 "Otel carbon9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT7 / 8 "5600 psi1 / 4 "-20 grade până la 800 grade F€49.04
C
6FSC8N-S
3 / 8 "Otel carbon9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "5600 psi1 / 2 "-20 grade până la 800 grade F€43.96
B
10FSC8N-B
5 / 8 "Alamă7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "-1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€56.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?