Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8FSC4N-S Conector din oțel carbon A-lok x F 1/2in x 1/4in | AB4CJX 1WVU6

PARKER 8FSC4N-S Conector din oțel carbon A-lok x F 1/2in x 1/4in

În stoc
Articol: AB4CJX Model: 8FSC4N-SCrucea Ref: 1WVU6
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
€61.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector feminin
Material de bazăMetal
Material corpOtel carbon
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală13 / 16 "
Presiune maximă5500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 4FSC4N-B Conector alamă A-lok x F 1/4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Alamă7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€23.82
PARKER 6FSC4N-B Conector alamă A-lok x F 3/8in x 1/4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Alamă9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€28.88
PARKER 8FSC8N-B Conector alamă A-lok x F 1/2in x 3/4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Alamă1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "3000 psi3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€51.17
PARKER 10FSC8N-B Conector alamă A-lok x F 5/8in x 1/2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Alamă7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "-1 / 2 "-40 grade până la 400 grade F€56.37
Conector PARKER 4-4 GBZ-B Alama Cpi x F 1/4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Alamă7 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€22.70
Conector PARKER 6-4 GBZ-B Alama Cpi x F 3/8in x 1/4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Alamă9 / 16-20CPI(TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€31.10
Conector PARKER 8-8 GBZ-B Alama Cpi x F 1/2in x 3/4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Alamă3 / 4 "CPI(TM) x FNPT1-1/16 "-3 / 4 "-40 grade până la 400 grade F€46.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8FSC4N-S Conector din oțel carbon A-lok x F 1/2in x 1/4in
€61.32 /unitate