HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mufe cu lamă unghiulară


Filtru
Antimicrobian: Nu , Tip conductor: Cupru , Constructie: fabricate , Diametru: 1.03 " , Înălțime: 2.11 " , Evaluare IP: 20 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip șuviță: Multi , Interval de temperatură: -20 până la 105 de grade C , Grosime: 1.22 , latime: 1.53 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 10 AWG , Tip fir: Standard
StilModelTipul jacheteiamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de conductoriPreț (ex. TVA)
A
HBL8215CAT
-15TransparentPolicarbonat0.55-15P5-15P-€60.83
B
HBL8411C
-20Negru / AlbNailon-14-20P--€135.39
C
HBL8421C
-20Negru / AlbNailon-15-20P--€159.16
D
HBL8315CAT
-20TransparentPolicarbonat15-20P5-20P-€80.76
E
PG2306PB001
PVC-Gri----6-
RFQ
E
PG1004PB010S
PVC-Gri----4-
RFQ
E
PG2005PA010
PVC-Gri----5-
RFQ
F
HCMA03C06
SJO-Negru----3-
RFQ

Mufe cu lamă unghiulară

Dispozitivul de cablare Hubbell - mufele cu lamă unghiulară Kellems sunt proiectate pentru prize femele și conectori cu lamă dreaptă pentru conectarea și deconectarea ușoară a firelor. Au o construcție din nailon/policarbonat pentru a asigura frecare scăzută și rezistență ridicată la impact și căldură. Aceste mufe oferă curent nominal de până la 20 A și sunt capabile să găzduiască fire de cupru de până la 12 AWG. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mufe cu lamă unghiulară, disponibile în configurații monofazate și trifazate. Raptor Supplies De asemenea, oferă dopuri etanșe având un corp neted și piulițe antistensiune pentru a rezista la resturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?