HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fișă etanșă cu lamă dreaptă, 2 poli


Filtru
Antimicrobian: Nu , Conectivitate: Terminalele cu șurub , latime: 1.55 " , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 12 AWG , Tip fir: Standard
StilModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
A
HBL14W47
Fișă etanșă5515Galben2.65 "Policarbonat0.55-15P€64.26
B
HBL14W33
Fișă etanșă5520Galben2.67 "Policarbonat0.55-20P€75.80
C
HBL1447
Fișă etanșă2015Galben2.19 "Policarbonat25-15P€32.52
D
HBL14W33A
Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€73.02
D
HBL14W47A
Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€58.65
E
HBL14W47BK
Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€63.18
D
HBL14W48
Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€71.34
D
HBL14W49
Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€67.23

Fișă etanșă cu lamă dreaptă, 2 poli

Dispozitiv de cablare Hubbell - Seria Kellems Elasto-Grip, mufele etanșe sunt ideale pentru conectarea și deconectarea ușoară a firelor în construcții și aplicații industriale. Aceste dopuri tată cu lamă dreaptă au carcase din elastomer termoplastic cu dispozitive de fixare a terminalelor din policarbonat și lame din alamă placate cu nichel pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea au corp neted și piulițe pentru a rezista deșeurilor și colectării apei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de culoare galbenă și neagră, disponibile cu valori nominale curente de 15 și 20A.
Raptor Supplies De asemenea, oferă dopuri unghiulare pentru operațiuni cu spațiu redus.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?