Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Fișă, dreaptă, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, 5-15P, galben | AH8XLP 39AW17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Fișă, dreaptă, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, 5-15P, galben

În stoc
Articol: AH8XLP Model: HBL14W47ACrucea Ref: 39AW17
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
€58.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtecher cu lamă dreaptă
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
Evaluare curentA 15
CalitateIndustrial
HP0.5
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic / Valox
Configurare plug NEMA5-15P
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.-40 grade C până la +60 grade. C continuu
Fază1
Temp. Evaluare-40 grade C până la +60 grade. C continuu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Fișă dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15P, galben, 1 buc | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Fișă etanșă5515Galben2.65 "Policarbonat0.55-15P€64.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Fișă dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 20A 125V, 5-20P, galben, 1 buc | AC8PVA 3D009 HBL14W33Fișă etanșă5520Galben2.67 "Policarbonat0.55-20P€75.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Fișă, dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15P, galben, 1 buc | AE7LFX 5Z867 HBL1447Fișă etanșă2015Galben2.19 "Policarbonat25-15P€32.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Fișă, dreaptă, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 125V, 5-20P, galben | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AȘtecher cu lamă dreaptă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€73.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK Fișă etanșă 5-15P 15A 125VAC Negru | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKȘtecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€63.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 mufă tată, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€71.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 mufă tată, elastomer, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€67.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Fișă, dreaptă, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, 5-15P, galben
€58.65 /unitate