Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Fișă dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 20A 125V, 5-20P, galben, 1 buc | AC8PVA 3D009

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Fișă dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 20A 125V, 5-20P, galben, 1 buc.

În stoc
Element: AC8PVA Model: HBL14W33Crucea Ref: 3D009
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
€75.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă etanșă
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Suport conectareTerminalele cu șurub
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.655"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateApă
Înălţime2.67 "
HP1
IP Rating-ul55
Lungime2.67 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-20P
NEMA Rating-ul5-20P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
Lăţime1.55 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47 Fișă dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15P, galben, 1 buc | AB4CWQ 1X976 HBL14W47Fișă etanșă5515Galben2.65 "Policarbonat0.55-15P€64.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1447 Fișă, dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15P, galben, 1 buc | AE7LFX 5Z867 HBL1447Fișă etanșă2015Galben2.19 "Policarbonat25-15P€32.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33A Fișă, dreaptă, 2 poli, împământare cu 3 fire, 20A, 125V, 5-20P, galben | AH8XLN 39AW16 HBL14W33AȘtecher cu lamă dreaptă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€73.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47A Fișă, dreaptă, 2 poli, împământare cu 3 fire, 15A, 125V, 5-15P, galben | AH8XLP 39AW17 HBL14W47AȘtecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€58.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W47BK Fișă etanșă 5-15P 15A 125VAC Negru | AH8XLQ 39AW18 HBL14W47BKȘtecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Negru-Elastomer termoplastic / Valox--€63.17
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W48 mufă tată, 20A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XLR 39AW19 HBL14W48Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6720Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€71.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W49 mufă tată, elastomer, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XLT 39AW20 HBL14W49Ștecher cu lamă dreaptă65, 66, 6715Galben-Elastomer termoplastic / Valox--€67.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL14W33 Fișă dreaptă, 2 poli 3 fire împământare, 20A 125V, 5-20P, galben, 1 buc.
€75.81 /unitate