Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Fișă cu unghi drept, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5-15P, transparent, 1 buc | AE7LFZ 5Z869

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Fișă cu unghi drept, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5-15P, transparent, 1 buc.

În stoc
Articol: AE7LFZ Model: HBL8215CATCrucea Ref: 5Z869
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
€56.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug unghiular
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriTransparent
Cord Dia. Gamă0.250 "-0.655"
Dimensiunea cablului0.250 - 0.660 "
Evaluare curentA 15
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateSpital
Înălţime2.11 "
HP0.5
IP Rating-ul20
MaterialPolicarbonat
Max. HP0.5
Configurare NEMA5-15P
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Fază1
Grosime1.22
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Lăţime1.53 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul jacheteiamperiCuloriMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de conductoriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8421C Fișă unghiulară 15-20p 20a 250vac 3 faze | AE3CET 5C794 HBL8421C-20Negru / AlbNailon-15-20P--€152.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8315CAT Fișă cu unghi drept, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 5- 20P, transparent, 1 buc | AE7LGA 5Z870 HBL8315CAT-20TransparentPolicarbonat15-20P5-20P-€79.16
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL8411C Fișă unghiulară 14-20p 20a 125/250v | AE7ZJL 6C631 HBL8411C-20Negru / AlbNailon-14-20P--€150.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HCMA03C06 Fișă unghiulară, mamă, cu cablu de 6 picioare, 3 poli | CE6UPP HCMA03C06SJO-Negru----3€126.90
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG1004PB010S Fișă unghiulară, mamă, cu cablu de 10 picioare, 3 poli, 10 A, oțel inoxidabil | CE6XDH PG1004PB010SPVC-Gri----4€119.50
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2005PA010 Fișă unghiulară, mamă, cu cablu de 10 picioare, 5 poli, 10 A | CE6XDN PG2005PA010PVC-Gri----5€338.00
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PG2306PB001 Fișă unghiulară, mamă, cu cablu de 1 picior, 6 poli, 10 A | CE6XDT PG2306PB001PVC-Gri----6€340.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8215CAT Fișă cu unghi drept, 2-P 3-W împământare, 15A 125V, 5-15P, transparent, 1 buc.
€56.86 /unitate