APPROVED VENDOR Rola rotativă a plăcii cu frână


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu frână , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă
StilModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț (ex. TVA)
A
1UKU6
1-3/4 x 2-5/8"Parte0 - 299 lb.175 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"€11.97
B
5UX87
1-3/4 x 2-5/8"Contact facial0 - 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"€30.46
C
5UX84
1-3/4 x 2-5/8"Contact facial0 - 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"€24.09
C
5UX83
1-3/4 x 2-5/8"Contact facial0 - 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"€17.52
B
5UX86
1-3/4 x 2-5/8"Contact facial0 - 299 lb.250 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"€22.54
B
5UX88
1-3/4 x 2-5/8"Contact facial300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"€30.54
D
1UKR2
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.125 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"€13.94
E
1UHL7
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.145 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"€17.87
F
1UHP2
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"€17.83
G
1UHN8
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"€15.67
H
1UKT4
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"€15.90
F
1UHN9
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"€16.25
I
5UX76
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.275 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"€16.68
J
5UX74
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.220 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"€22.95
J
5UX72
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.198 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"€13.31
A
1UKU7
1-3 / 4 x 3 "Cam lateral0 - 299 lb.210 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"€14.69
K
1UKX4
1-3 / 4 x 3 "Cam lateral0 - 299 lb.250 lb.5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"€15.39
G
1UHN6
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.125 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"€12.07
J
5UX73
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.176 lb.5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"€11.94
L
1NVC4
3 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€61.35
L
1NVD1
3 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€73.43
L
1NVC7
3 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€63.22
M
1NUZ7
3 x 3 "Parte300 - 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€52.06
N
1NUY2
3 x 3 "Parte300 - 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€66.38
O
1NUX8
3 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€122.14
L
1NVC1
3 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€58.57
P
1NVD7
3 x 3 "Contact facial300 - 999 lb.450 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€57.65
Q
1NUX5
3 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€72.04
K
1UKX5
3 x 4 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "€31.17
D
1UKR4
3 x 4 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "-
RFQ
A
1UKW2
3 x 4 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "€29.29
R
1NVL8
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1050 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "€72.53
S
1NVR5
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "€75.36
S
1NVR2
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "€63.68
T
1NVH5
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "€64.60
U
1NVH8
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "€62.29
S
1NVP8
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"6.5 "5 x 5-1 / 2 "€62.75
V
1NVP5
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "€75.75
R
1NVN5
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "€87.86
R
1NVN2
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"7.5 "5 x 5-1 / 2 "€72.94
T
1NVJ2
4-1/8 x 4-1/2"Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "4-1/8 x 4-1/2"9.5 "5 x 5-1 / 2 "€84.14
W
1UHJ1
15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.75 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"€7.38
X
1UHL1
15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"€10.80
W
1UHJ2
15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"€9.66
K
1UKX2
15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.125 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"€10.64
Y
1UHR2
15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.100 lb.1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"€7.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?