Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NUX5 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 6 inch diametru | AB2UCP

APPROVED VENDOR 1NUX5 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 6 inch diametru

În stoc
Element: AB2UCP Model: 1NUX5
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
€95.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiAlb
Material de bazăPolyolefin
Durometru95 Shore A
Finisaj cadruCrom galben de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare900 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseBilă dublă întărită
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiAlbastru
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.68
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Furnizor APROBAT 1NUX8 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 8 inchi diametru | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.94
Furnizorul APROBAT 1NUY2 Rolă pivotantă cu plăci cu frână Diametru de 4 inchi | AB2UCW 1NUY23 x 3 "Parte300 - 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€87.81
Furnizorul APROBAT 1NUZ7 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 800 lb 4 inchi diametru | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Parte300 - 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€68.86
Furnizor APROBAT 1NVC1 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1000 lb 4 inchi diametru | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€77.46
Furnizor APROBAT 1NVC4 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1000 lb 5 inch diametru | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€81.15
Furnizor APROBAT 1NVC7 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 6 inch diametru | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€83.61
Furnizor APROBAT 1NVD1 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 8 inchi diametru | AB2UEJ 1NVD13 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€97.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NUX5 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 6 inch diametru
€95.29 /unitate