Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PN10-14R-D Ring Term Nylon 1/4 inch 1.210 inch PK500 | AH8YAU 39AZ50

PANDUIT PN10-14R-D Inel Termen Nylon 1/4 inch 1.210 inch PK500

În stoc
Element: AH8YAU Model: PN10-14R-DCrucea Ref: 39AZ50
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
€571.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.21 "
CusăturăManșon de prindere
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
PANDUIT PH10-10R-E Termocontractare cu inel #10 1.200 inch PK20 | AH8YAL 39AZ42 PH10-10R-EReducere de căldură230 grade F1.2 "brazate#1020€82.82
PANDUIT PN10-10R-D Ring Term Nylon #10 1.080 inch PK500 | AH8YAP 39AZ46 PN10-10R-DNailon221 grade F1.08 "Manșon de prindere#10500€604.15
PANDUIT PN10-10R-L Ring Term Nylon #10 1.080 inch PK50 | AH8YAQ 39AZ47 PN10-10R-LNailon221 grade F1.08 "Manșon de prindere#1050€131.45
PANDUIT PN10-12R-Q Ring Term Nylon 1/2 inch 1.470 inch PK25 | AH8YAR 39AZ48 PN10-12R-QNailon221 grade F1.47 "Manșon de prindere1 / 2 "25€125.02
PANDUIT PN10-14R-L Ring Term Nylon 1/4 inch 1.210 inch PK50 | AH8YAV 39AZ51 PN10-14R-LNailon221 grade F1.21 "Manșon de prindere1 / 4 "50€134.33
PANDUIT PN10-38R-L Ring Term Nylon 3/8 inch 1.290 inch PK50 | AH8YAW 39AZ52 PN10-38R-LNailon221 grade F1.29 "Manșon de prindere3 / 8 "50€143.06
PANDUIT PN10-56R-L Ring Term Nylon 5/16 inch 1.210 inch PK50 | AH8YAX 39AZ53 PN10-56R-LNailon221 grade F1.21 "Manșon de prindere5 / 16 "50€161.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PN10-14R-D Inel Termen Nylon 1/4 inch 1.210 inch PK500
€571.62 /ambalaj