Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 320 x 300 x 60 mm , Înălțimea carcasei: 60 mm , Lungimea carcasei: 300 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Adâncimea platformei: 60 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 320 x 260 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Plastic , Dimensiuni platformă de cântărire: 320 x 260 x 60 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 260 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 320 mm