Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de banc KERN AND SOHN ECE 10K-3N, 10000g max. Cântărire, 5g Lizibilitate | CE8JGA

KERN AND SOHN Cantar de banc ECE 10K-3N, 10000g max. Cântărire, 5 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JGA Model: ECE 10K-3N
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
€174.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 100.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Dimensiunea cifrei21mm
Citire digitală5g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 300 x 60 mm
Înălțimea carcasei60 mm
Lungimea carcasei300 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 20g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Adâncimea platformei60 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune5g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară320 x 260 mm
reproductibilitatea5g
Timpul de stabilire2 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire10kg
Materialul plăcii de cântărirePlastic
Dimensiunile platformei de cântărire320 x 260 x 60 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire260 mm
Lățimea suprafeței de cântărire320 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5
Înălțimea navei (cm)10
Lungimea navei (cm)33
Lățimea navei (cm)37
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDiviziunePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN ECE 20K-2N, 20000g Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8JGB ECE 20K-2N+/- 40g10g€174.64
Cantar de banc KERN AND SOHN ECE 50K-2N, 50Kg max. Cântărire, 20g Lizibilitate | CE8JGC ECE 50K-2N+/-0.08 kg20g€174.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc ECE 10K-3N, 10000g max. Cântărire, 5 g Lizibilitate
€174.64 /unitate