Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M55080.060.0001 Hex Nut Full M6 X 1Mm, 50PK | AE7ZRQ 6CA33

APPROVED VENDOR M55080.060.0001 Piuliță hexagonală plină M6 X 1 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7ZRQ Model: M55080.060.0001Ref încrucișat: 6CA33 / 42GY22
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
€6.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime5mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1116
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.060.0001 Piuliță hexagonală plină M6 X 1 mm, 50 buc.
€6.87 /ambalaj