Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NVH8 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 6 inch diametru | AB2UGF

APPROVED VENDOR 1NVH8 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 6 inchi diametru

În stoc
Element: AB2UGF Model: 1NVH8
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
€82.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăParte
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruCrom galben de zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor4-1/8 x 4-1/2"
Rating de încărcare1200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 4-1/2"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii5 x 5-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseBilă dublă întărită
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.52
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiPreț
Furnizor APROBAT 1NUX5 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 6 inch diametru | AB2UCP 1NUX53 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€95.29
Furnizor APROBAT 1NUX8 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 900 lb 8 inchi diametru | AB2UCT 1NUX83 x 3 "Parte300 - 999 lb.900 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 "€110.94
Furnizorul APROBAT 1NUY2 Rolă pivotantă cu plăci cu frână Diametru de 4 inchi | AB2UCW 1NUY23 x 3 "Parte300 - 999 lb.750 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€87.81
Furnizorul APROBAT 1NUZ7 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 800 lb 4 inchi diametru | AB2UDL 1NUZ73 x 3 "Parte300 - 999 lb.800 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€68.86
Furnizor APROBAT 1NVC1 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1000 lb 4 inchi diametru | AB2UDZ 1NVC13 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "€77.46
Furnizor APROBAT 1NVC4 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1000 lb 5 inch diametru | AB2UEC 1NVC43 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "€81.15
Furnizor APROBAT 1NVC7 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 6 inch diametru | AB2UEF 1NVC73 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1200 lb.3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 "€83.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVH8 Rolă pivotantă cu plăci cu frână 1200 lb 6 inchi diametru
€82.39 /unitate