A B Acțiune: SPDT , Amperi AC: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Comunicare, lumină aprinsă încărcare oprită , Înălțime: 1.54 " , Indicator: LED albastru , Lungime: 4.28 " , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1 , Stil: Balansoar , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 3-Way , Tensiune (AC): 120 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.43 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare de perete cu balansoar iluminat cu 3 căi, 20A
Hubbell Wiring Device-Comutatoarele basculante cu 3 cai Kellems sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice din 2 locatii diferite in constructii si aplicatii industriale. Au un design cablat pe spate și lateral cu un indicator LED albastru pentru optimizarea conexiunilor de cablare și semnalizarea când sarcina este în poziția oprită. Sunt integrate cu capse automate, cu auto-împământare, pentru continuitatea împământării între cutiile metalice de perete și curelele de montare. Aceste comutatoare iluminate din seria de decoratori Style Line au o construcție termoplastică cu punte de oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la impact și coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în culorile fildeș și alb Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Întrerupătoare iluminate cu 1 pol din aceeași serie pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație.