A B Amplificatoare AC: 20 , Antimicrobian: Nu , Mediu de aplicație: Medii comerciale , Conectivitate: Spate și lateral cablat , Evaluare curentă: A 20 , Nota: Comunicare, lumină aprinsă încărcare oprită , Înălțime: 1.54 " , Indicator: LED albastru , Lungime: 4.28 " , Blocare: Nu , Material: termoplastic , Număr de poli: 1 , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , CP nominal: 1 , Stil: Balansoar , Funcția de comutare: Menținut , Tip comutator: 1-Pol , Tensiune (AC): 120 , Voltaj: 120-277 VAC , latime: 1.43 " , Dimensiunea firului: # 14 AWG la # 10 AWG , Metoda de cablare: Spate și lateral
Întrerupătoare de perete cu balansoar unipolar iluminate, 20A
Dispozitivul de cablare Hubbell - întrerupătoarele cu bascule unipolare Kellems sunt ideale pentru controlul corpurilor electrice dintr-o singură locație în construcții și aplicații industriale. Au un design cablat pe spate și lateral cu un indicator LED albastru pentru optimizarea conexiunilor de cablare și semnalizarea când sarcina este în poziție oprită. Sunt integrate cu capse automate, cu auto-împământare, pentru continuitatea împământării între cutiile metalice de perete și curelele de montare. Aceste comutatoare din seria Style Line, iluminate pentru decoratori, au o construcție termoplastică cu punte de oțel placată cu zinc, comutator de nailon și contacte din aliaj de argint pentru durabilitate și rezistență la impact și coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare, disponibile în culorile fildeș și alb Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Comutatoare iluminate cu 3 căi din aceeași serie pentru controlul corpurilor electrice din 2 locații diferite.