HUBBELL PREMISE WIRING Conectarea blocurilor cu până la 100 de rânduri și coloane


Filtru
StilModelTipul categorieiAdâncimeArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
HPW66M150C5
51.25 "Bloc de cabluri, 66 Split10 "3.4 "€33.38
B
110BLK100FTK4
5E-Bloc de cabluri, sloturi 100--€100.48
C
110BLK100BWL
5E-Bloc de cabluri, sloturi 100--€45.44
D
110BLK300FTK4
5E-Bloc, cablare 110--€249.29
D
110BLK300FTK5
5E-Bloc, cablare 110--€243.46
D
110BLK100FTK5
5E-Bloc, cablare 110--€106.82
E
110BLK300BWL
5E-Bloc, cablare 110--€138.20
F
6110FTK192WL
6-110 Bloc de cabluri--€523.19
G
6110FTK64WL
6-110 Bloc de cabluri--€157.38
H
HPW66B350
Voce1.25 "Bloc de cabluri, 66 Split13.47 "2.8 "€68.81
I
HPW66M125
Voce1.2 "Bloc de cabluri, date 66 M10 "3.44 "€41.58
J
HPW66M150
Voce1.2 "Bloc de cabluri, 66 Split10 "3.44 "€33.38
K
HPW66B425
Voce1.25 "Bloc de cabluri, 66 Split13 "2.8 "€71.02
L
HPW66B36
Voce1.25 "Bloc de cabluri, 66 Split3.5 "3.5 "€32.40
M
HPW66B16
Voce1.2 "Bloc de cablare, date 66 B2.8 "3.9 "€48.93

Conectarea blocurilor cu până la 100 de rânduri și coloane

Blocurile de conectare Hubbell Premise Wiring sunt utilizate pentru interconectarea ușoară și terminarea firelor în distribuția de date, aplicații telefonice și electrice. Sunt montate cu șuruburi și pot funcționa la temperaturi de până la 75 de grade Celsius. Selectat blocuri de legătură au un design cu 4 perechi pentru mai multe opțiuni de montare. Aceste blocuri listate UL au până la 100 de rânduri și coloane pentru o manipulare convenabilă și sunt disponibile în variante cu sau fără benzi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?