APPROVED VENDOR Foi de pâslă


Filtru
Tip suport: Simplu , Material: Pâslă de lână , Max. Temp.: 200 F , Min. Temp. Evaluare: -80 grade F , Tip: Scop general
StilModelForța de tracțiuneRezistenta la abraziuneCuloriGrosimeAbsorbția vibrațiilorLăţimeDensitateDurometruPreț (ex. TVA)
A
2FHG3
250 PSIBunGri3 / 8 "Mediu12 "4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.20 - 30 Shore A€8.35
B
2FJX3
400 psiBunOff Alb3 / 8 "Mediu24 "4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.20 - 30 Shore A-
RFQ
C
2FHJ2
400 psiExcelentGri1 / 2 "Înalt24 "8 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
C
3EDT4
400 psiExcelentGri1 / 2 "Înalt60 "8 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
D
2FJW2
400 psiBunOff Alb3 / 4 "Mediu12 "9 lbs./mp. Yd.20 - 30 Shore A€35.27
E
2DAJ1
500 psiExcelentOff Alb3 / 8 "Înalt12 "6 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
E
2FGW2
500 psiExcelentOff Alb3 / 8 "Înalt60 "6 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
F
2DAG6
500 psiExcelentOff Alb1 / 2 "Înalt12 "10 lbs./mp. Yd.45 - 55 Shore A-
RFQ
E
2FGW1
500 psiExcelentOff Alb1 / 4 "Înalt60 "4 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
G
2DAD7
500 psiExcelentOff Alb1 / 4 "Super înalt12 "8 lbs./mp. Yd.75 - 85 Shore A-
RFQ
E
3EDR8
500 psiExcelentOff Alb1 / 2 "Înalt60 "8 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?