VANZATOR APROBAT 2DAG6 Pâslă 20S2 1/2 Grosime 12 x 12 | AB9GVV

APPROVED VENDOR 2DAG6 Pâslă 20S2 1/2" Grosime 12" x 12"

Articol: AB9GVV Model: 2DAG6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de pâslă
Rezistenta la abraziuneExcelent
Tip de suportSimplu
CuloriOff Alb
Densitate10 lbs./mp. Yd.
Durometru45 - 55 Shore A
Calitate20S2
DuritateMediu
Lungime12 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune500 psi
Grosime1 / 2 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorÎnalt
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.51
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneRezistenta la abraziuneCuloriGrosimeAbsorbția vibrațiilorLăţimeDensitateDurometruPreț
Furnizor APROBAT 2DAD7 Pâslă 32S2 1/4" Grosime 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiExcelentOff Alb1 / 4 "Super înalt12 "8 lbs./mp. Yd.75 - 85 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2DAJ1 Foaie de pâslă F1 3/8" grosime 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiExcelentOff Alb3 / 8 "Înalt12 "6 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FGW1 Foaie de pâslă F1 1/4" grosime 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiExcelentOff Alb1 / 4 "Înalt60 "4 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FGW2 Foaie de pâslă F1 3/8" grosime 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiExcelentOff Alb3 / 8 "Înalt60 "6 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FHG3 Foaie de pâslă F7 3/8" grosime 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSIBunGri3 / 8 "Mediu12 "4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.20 - 30 Shore A€39.52
Furnizorul APROBAT 2FHJ2 Foaie de pâslă F3 1/2" Grosime 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiExcelentGri1 / 2 "Înalt24 "8 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FJW2 Foaie de pâslă F5 3/4" grosime 12" x 12" | AB9VHC 2FJW2400 psiBunOff Alb3 / 4 "Mediu12 "9 lbs./mp. Yd.20 - 30 Shore A€82.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAG6 Pâslă 20S2 1/2" Grosime 12" x 12"