Furnizor APROBAT 2FJX3 Foaie de pâslă F5 3/8 Grosime 24 x 24 | AB9VHD

APPROVED VENDOR 2FJX3 Foaie de pâslă F5 3/8" grosime 24" x 24"

Element: AB9VHD Model: 2FJX3

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de pâslă
Rezistenta la abraziuneBun
Tip de suportSimplu
CuloriOff Alb
Densitate4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.
Durometru20 - 30 Shore A
CalitateF5
DuritateMediu
Lungime24 "
MaterialPâslă de lână
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare-80 grade F
Forța de tracțiune400 psi
Grosime3 / 8 "
TipScop general
Absorbția vibrațiilorMediu
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS5602210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneRezistenta la abraziuneCuloriGrosimeAbsorbția vibrațiilorLăţimeDensitateDurometruPreț
Furnizor APROBAT 2DAD7 Pâslă 32S2 1/4" Grosime 12" x 12" | AB9GVU 2DAD7500 psiExcelentOff Alb1 / 4 "Super înalt12 "8 lbs./mp. Yd.75 - 85 Shore A-
RFQ
VINDATOR APROBAT 2DAG6 Pâslă 20S2 1/2" Grosime 12" x 12" | AB9GVV 2DAG6500 psiExcelentOff Alb1 / 2 "Înalt12 "10 lbs./mp. Yd.45 - 55 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2DAJ1 Foaie de pâslă F1 3/8" grosime 12" x 12" | AB9GVY 2DAJ1500 psiExcelentOff Alb3 / 8 "Înalt12 "6 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FGW1 Foaie de pâslă F1 1/4" grosime 60" x 12" | AB9VGN 2FGW1500 psiExcelentOff Alb1 / 4 "Înalt60 "4 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FGW2 Foaie de pâslă F1 3/8" grosime 60" x 12" | AB9VGP 2FGW2500 psiExcelentOff Alb3 / 8 "Înalt60 "6 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ
Furnizorul APROBAT 2FHG3 Foaie de pâslă F7 3/8" grosime 12" x 12" | AB9VGT 2FHG3250 PSIBunGri3 / 8 "Mediu12 "4-1 / 2 Lbs./Sq. Yd.20 - 30 Shore A€8.35
Furnizorul APROBAT 2FHJ2 Foaie de pâslă F3 1/2" Grosime 24" x 24" | AB9VGU 2FHJ2400 psiExcelentGri1 / 2 "Înalt24 "8 lbs./mp. Yd.30 - 40 Shore A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2FJX3 Foaie de pâslă F5 3/8" grosime 24" x 24"