KERN AND SOHN Celule de sarcină cu un singur punct seria CP P7


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 65 grade C , Înălțimea platformei: 400 mm , Lățimea platformei: 400 mm , Dimensiuni platformă de cântărire: 400 x 400 x 0 mm
StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CP 30-3P7
30kg€392.93
B
CP 50-3P7
50kg€392.93
C
CP 75-3P7
75Kg€392.93
D
CP 100-3P7
100kg€392.93
E
CP 150-3P7
150kg€392.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?