Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 50-3P7, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNZ

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 50-3P7, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Articol: CJ6ZNZ Model: CP 50-3P7
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
€392.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.65 grade C
Min. Temperatura ambientală.-35 grade C
Înălțimea platformei400 mm
Lățimea peronului400 mm
Capacitate de cântărire50kg
Dimensiunile platformei de cântărire400 x 400 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.439
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)11.5
Lățimea navei (cm)22.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 100-3P7, 100Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNJ CP 100-3P7100kg€392.94
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 150-3P7, 150Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNM CP 150-3P7150kg€392.94
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 30-3P7, 30Kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZNV CP 30-3P730kg€392.94
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 75-3P7, 75 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gama | CJ6ZPB CP 75-3P775Kg€392.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 50-3P7, 50 kg max. Cântărire, -35 până la 65 de grade. C Temp. Gamă
€392.94 /unitate