DAYTON Camioane de mână cu cadru înalt


Filtru
Culoare: Roșu , Finalizarea: Pulbere , Material: Oţel , Materialul roții: Cauciuc
StilModelLățimea roțiiTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăPreț (ex. TVA)
A
2NXA7
2"Buclă de cadru continuă800 lb.55.5 "20.25 "Bile de oțel8"Cauciuc solid€232.37
B
5Z080
2.5 "Cadru continuu Dual Pin500 lb.57 "17.5 "Minge8"Semi-pneumatic€345.67
C
1W680
2.75 "Cadru continuu Dual Pin400 lb.65 "19.5 "-10 "Semi-pneumatic€201.88

Camioane de mână cu cadru înalt

Camioanele de mână cu cadru înalt de uz general Dayton permit unei persoane să mute cu ușurință încărcături de până la 800 lb. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse și au plăci frontale pentru a echilibra uniform greutatea camionului. Aceste camioane sunt echipate cu roți semi-pneumatice, pneumatice sau din cauciuc solid pentru manevrare ușoară pe suprafețe netede/nenivele și au rulmenți cu bile pentru a minimiza frecarea de alunecare și rularea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane, disponibile în tipuri de mâner cu cadru dublu și buclă, pentru a oferi o prindere sigură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?