Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320IL întrerupător basculant, iluminat, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș | AE7LEM 5Z796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator basculant DS320IL, iluminat, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș

În stoc
Articol: AE7LEM Model: DS320ILCrucea Ref: 5Z796
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
€38.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
AcțiuneSPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateComunicare, lumină aprinsă încărcare oprită
Înălţime1.54 "
IndicatorLED albastru
Lungime4.28 "
BlocareaNu
Materialtermoplastic
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilBalansoar
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulBalansoar
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.43 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lumină aprinsă cu încărcare oprită

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILW Comutator basculant, iluminat, trei căi, 20A, 120/277VAC, alb | AE7LEN 5Z797 DS320ILWAlb€38.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator basculant DS320IL, iluminat, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș
€38.96 /unitate