WATTS Manometre seria LFDPG3


Filtru
Cauza Material: Polimer ABS , Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip admisie: Filet mascul , Mfr. Serie: LFDPG-3 , Min. Temp.: -4 grade F , Element sensibil: Da , Material arbore: Alama fără plumb , Temp. Gamă: -4 până la 176 grade. F , Interval de temperatură: -4 până la 176 grade F
StilModelDimensiunea cadranuluiDimensiunea intrăriiDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8
1 1 / 2 "1 / 8 "0 la 60 psi€80.65
A
LFDPG3-1 0-160 1/8
1"1 / 8 "0 la 160 psi€71.94
B
LFDPG3-2 0-160 1/4
2"1 / 4 "0 la 160 psi€71.94
C
LFDPG3-2 0-60 1/4
2"1 / 4 "0 la 60 psi€71.94
A
LFDPG3-2 0-200 1/4
2"1 / 4 "0 la 200 psi€71.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?