Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 Manometru, admisie 1/8 inch, -4 până la 176 grade. F, 0 până la 160 Psi | BT6WDA 0121712

WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 Manometru, admisie 1/8 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi

În stoc
Element: BT6WDA Model: LFDPG3-1 0-160 1/8Crucea Ref: 0121712
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
€71.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Cauza MaterialPolimer ABS
Dimensiunea cadranului1"
Intrareînapoi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Mfr. SerieLFDPG-3
Min. Temp.-4 grade F
Domeniul de presiune0 la 160 psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlama fără plumb
Temp. Gamă-4 până la 176 grade. F
Interval de temperatură-4 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0477

Detalii produs:

Manometru, intrare 1/8 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiDimensiunea intrăriiDomeniul de presiunePreț
WATTS LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8 Manometru, admisie 1/8 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 60 Psi | BT6KHV 0121711 LFDPG3-1 1/2 0-60 1/81 1 / 2 "1 / 8 "0 la 60 psi€80.65
WATTS LFDPG3-2 0-160 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 grade. F, 0 până la 160 Psi | BT6KHW 0121699 LFDPG3-2 0-160 1/42"1 / 4 "0 la 160 psi€71.93
WATTS LFDPG3-2 0-60 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 grade. F, 0 până la 60 Psi | BT6KHX 0121697 LFDPG3-2 0-60 1/42"1 / 4 "0 la 60 psi€71.93
WATTS LFDPG3-2 0-200 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 200 Psi | BT6KHZ 0121700 LFDPG3-2 0-200 1/42"1 / 4 "0 la 200 psi€71.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFDPG3-1 0-160 1/8 Manometru, admisie 1/8 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 160 Psi
€71.93 /unitate