HONEYWELL Seria TL, comutator basculant 4PDT


Filtru
Evaluare contact AC: 0.5A la 15A @ 0.5V la 277V , Formular de contact: 4PDT , Evaluare contact DC: 0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V , HP: 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC , Orificiu de montare: 0.5 "Dia. , Număr de conexiuni: 12 , Temp. Gamă: -85 grade până la 160 grade F , Utilizare recomandată: Cereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar , Stem Dia. și dimensiunea firului: 0.47 " , Funcția de comutare: Pornit / Pornit , Terminale: Şurub
StilModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiLungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A
4TL1-3
0.68 "Pârghie standard0.47 "€182.46
A
4TL1-3D
1.05 "Blocare pârghie0.42 "€252.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?