Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 4TL1-3 Comutator basculant 4pdt 12 Conector Pornit/Pornit | AB7VXZ 24D358

HONEYWELL 4TL1-3 Comutator comutator 4pdt 12 Conector Pornit/Pornit

În stoc
Articol: AB7VXZ Model: 4TL1-3Crucea Ref: 24D358

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€182.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contact4PDT
Evaluare contact DC0.75A la 115V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.5A la 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni12
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăCereri care necesită calificare militară sau calificare a sigiliului militar
Stem Dia. și dimensiunea firului0.47 "
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutarePornit / Pornit
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Contacte din oxid de cadmiu de argint

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiLungimea tijeiPreț
HONEYWELL 4TL1-3D Comutator comutator 4pdt 12 Conector Pornit/Pornit | AB7VYB 24D360 4TL1-3D1.05 "Blocare pârghie0.42 "€252.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 4TL1-3 Comutator comutator 4pdt 12 Conector Pornit/Pornit
€182.46 /unitate