ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Dispozitiv de tăiere a garnituri M3 în stil rotativ


Frezele rotative de tăiere a garniturii Allpax includ modelele AX7050, AX7000, AX7270, AX7220, AX7250 și AX7200. Sunt folosite pentru a fabrica inele precise, flanșe și garnituri de formă neuniformă din materiale nemetalice pentru garnituri, cum ar fi plută, fibre și cauciuc. Sunt ideale pentru energie, bere, petrochimie...l, industria farmaceutică și de prelucrare a alimentelor.Citeste mai mult

Filtru
Material corp: Fontă , Placă de tăiat: Nu , Lațimea feței: 0.25 "până la 7" , Tip tăietor de garnituri: Stil rotativ , Înălțime: 4 1 / 2 " , Include: (1) tăietor de garnituri M3, (1) manual de operațiuni, (1) perforator 11/32" , Lungime: 18 1 / 5 " , Max. Grosimea de lucru: 178mm , Folosit pentru: Plută, Fibră și Cauciuc , latime: 9 4 / 5 "
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereSistem de măsurarePreț (ex. TVA)
A
AX7000
22 "2"imperial€1,048.16
A
AX7050
559mm51mmmetric€1,048.16
RFQ

DESCRIERE

  • Frezele rotative pentru garnituri Allpax M3 oferă tăieturi precise și margini curate pe materialele nemetalice pentru garnituri, atât în ​​măsurători imperiale, cât și metrice.
  • Au o construcție rezistentă din fontă și sunt echipate cu un gât de 7 inchi, componente din oțel de precizie și discuri rotative de tăiere tratate termic pentru a asigura durabilitatea și rigiditatea structurală.
  • Aceste freze pot fi montate permanent pe un banc de lucru cu menghină sau pe o flanșă verticală, folosind cleme C și șuruburi de 1/4 inch.
  • Sunt disponibile în variante acționate manual și electric și sunt ideale pentru lucrări repetitive cu volum mare.
  • Frezele de tăiere a garniturii acționate electric dispun de o tensiune de 120VAC / 220VAC și motoreductoare de 1/4 CP care pot fi acționate cu un comutator momentan.
  • Unitățile acționate manual sunt echipate cu o manivelă pentru rotirea lamelor de tăiere și fabricarea inelelor, a flanșei și a garniturilor de formă neregulată.
  • Aceste tăietoare de garnituri sunt capabile să fabrice garnituri cu lățimi ale feței variind de la 1/4 la 7 inchi (diametrul intern de 2 inchi până la diametrul exterior de 62 inci).

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre un tăietor rotativ de garnituri și un tăietor de garnituri de extensie?

Frezele rotative pentru garnituri sunt utilizate în aplicații care au constrângeri permanente de instalare, în timp ce frezele de tip extensie pot fi mutate cu ușurință dintr-o locație în alta pentru tăierea garniturilor de diametre mari. Dispozitivele de tăiere tip extensie necesită ca materialul garniturii să fie așezat plat pe un banc de lucru sau pe o masă dedicată de fabricare a garniturii.

Cum funcționează tăietoarele electrice de garnituri în stil rotativ Allpax?

Acestea au un motor electric conectat la discul rotativ pentru deplasarea și tăierea automată a materialului de garnitură. Pentru a opera, mai întâi setați bara de scară la diametrul exterior dorit (OD) și faceți un mic orificiu în centrul materialului de garnitură de tăiat. Deschideți tăietorul, introduceți materialul pe un ax de bară de scară și fixați cu piulița moletă. Folosind o mână, coborâți discul de tăiere și aplicați presiune, în timp ce rotiți manivela cu cealaltă mână. Îndepărtați materialul în exces, reglați bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finisată a flanșei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?