Bateriile incluse: Nu , Dimensiunea jgheabului: 24 " , Lungimea cilindrului: 18 " , Diametru tambur: 16 1/2 "până la 23 1/2" , Înălțimea tamburului: 27 1/2 "până la 39 1/2" , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Finalizarea: Palton albastru pudră , Culoare cadrul: Albastru, galben , Material cadru: Oţel , Lungimea cablului de control portabil: 8 ft. , HP: 3/4 CP , Lungimea nivelului: 63 3 / 4 " , Material: Oţel , Stil motor: 56 Frame , Faza: 1 , Portabil: Da , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Lățimea roții din spate: 2" , Voltaj: 115V , Materialul roții: Nylon umplut cu sticlă , Tip roată: Rigid, pivotant , latime: 36 "