VESTIL HDD-60-15-P Dumper hidraulic portabil cu tambur, 1500 60 inch | AG7TXX 33RX04

VESTIL HDD-60-15-P Dumper hidraulic portabil cu tambur, 1500 Dimensiune 60 inchi

În stoc
Articol: AG7TXX Model: HDD-60-15-PCrucea Ref: 33RX04

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,337.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
acceptăTobe de 30 și 55 de galoane
Capacitate1500 lbs.
Caster Dia.8" rigid, 6" pivotant
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Chute Reach14 "
Dimensiunea jgheabului24 "
CuloriAlbastru, galben
Cilindru Dia.2 1 / 2 "
Lungimea cilindrului18 "
Adâncime80 "
Distribuirea înălțimii60 "
Drum dia.16 1/2 "până la 23 1/2"
Înălțimea tamburului27 1/2 "până la 39 1/2"
Material tamburOțel, plastic, fibră
Rotirea tamburului135 grade
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Unghiul de descărcare45 grade
Inaltime60 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Dia roata fata.8"
Finisare roata fataUmplut cu sticla
Material roata fataNailon
Lățimea roții din față2"
Lungimea cablului de control de mână8 ft.
Înălţime84 1 / 2 "
HP3/4 CP
Lungime80 "
Înălțimea nivelului84 1 / 2 "
Înălțime coborâtă84 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi60 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor3/4
Stilul motoarelor56 Frame
Numărul de roți2
Fază1
PortabilDa
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Ridica Timpul42 sec.
Înălțimea ridicată137 1 / 4 "
Dia roata spate.6"
Finisare roata spateUmplut cu sticla
Materialul roții din spateNylon umplut cu sticlă
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea de rotație137 1 / 4 "
Voltaj115V
Diametrul roții.6"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Tip roatăRigid, pivotant
Lățimea roții2"
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 399.15
Înălțimea navei (cm)214.63
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea de gunoiCapacitateChute ReachSursa de putereRidica TimpulÎnălțimea de rotațieCuloriCilindru Dia.Preț
VESTIL HDD-48-10-P Dumper cu tambur, 1000Lb. Capacitate | AB3KXR 1TZ83 HDD-48-10-P48 "1000 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.116 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "€6,947.72
RFQ
VESTIL HDD-60-7-P Dumper cu tambur, 750 lb. Capacitate | AB3KXT 1TZ85 HDD-60-7-P60 "750 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.137 1 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "€8,049.55
VESTIL HDD-72-10-P Dumper cu tambur, 72 inci înălțime, 1000 lb. Capacitate | AF3PYC 8APP7 HDD-72-10-P72 "-13 1 / 2 "Cu cablu electric42 sec.157 1 / 2 "Albastru, galben2 1 / 2 "€9,037.84
VESTIL HDD-48-7-P Dumper cu tambur, 48 inci înălțime, 750 lb. Capacitate | AF3PYY 8ARA3 HDD-48-7-P48 "750 lbs.14 "Cu cablu electric34 sec.116 3 / 4 "Albastru, galben2 1 / 2 "€8,552.21
VESTIL HDD-36-7-P Dumper cu tambur, 36 inci înălțime, 750 lb..cap | AF4QEW 9FA30 HDD-36-7-P36 "750 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.96 "Albastru, galben2 1 / 2 "€7,381.92
VESTIL HDD-36-10-P-SSC Dumper hidraulic portabil cu tambur, jgheab din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7TWX 33RX09 HDD-36-10-P-SSC36 "1000 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.96 "Albastru, argintiu2 1 / 2 "€13,071.67
VESTIL HDD-36-15-P Dumper hidraulic portabil cu tambur, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7TWZ 33RW96 HDD-36-15-P36 "1500 lbs.14 "Cu cablu electric42 sec.96 "Albastru, galben2 1 / 2 "€9,474.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDD-60-15-P Dumper hidraulic portabil cu tambur, 1500 Dimensiune 60 inchi
€10,337.73 /unitate