Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE ​​901200200 Set indicator cu pini, minus, 0.011-0.060 inchi, negru | AE6XQC 5VUD8

VERMONT GAGE 901200200 Set indicator cu pini, minus, 0.011-0.060 inchi, negru

În stoc
Articol: AE6XQC Model: 901200200Crucea Ref: 5VUD8
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
€163.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage, Minus
Acuratete+ 0.0000 / -0.0002 "
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.001
Lungime2"
MaterialOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/52100
Interval de măsurare0.011 - 0.060 "
Dimensiune nominală0.011 - 0.060 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​901200900 Set indicator cu pini, minus, 0.833-0.916 inchi, negru | AE4PDM 5MAU0 901200900Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.833 - 0.916 "0.833 - 0.916 "€1,350.08
VERMONT GAGE ​​901201000 Set indicator cu pini, minus, 0.917-1.000 inchi, negru | AE4PDN 5MAU1 901201000Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.917 - 1.000 "0.917 - 1.000 "€1,401.66
VERMONT GAGE ​​901200100 Set indicator cu pini, minus, 0.006-0.060 inchi, negru | AE6XQB 5VUD7 901200100Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.006 - 0.060 "0.006 - 0.060 "€218.51
VERMONT GAGE ​​901200300 Set indicator cu pini, minus, 0.011-0.250 inchi, negru | AE6XQD 5VUD9 901200300Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.011 - 0.250 "0.011 - 0.250 "€489.45
VERMONT GAGE ​​901200400 Set indicator cu pini, minus, 0.061-0.250 inchi, negru | AE6XQE 5VUE0 901200400Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.061 - 0.250 "0.061 - 0.250 "€367.03
VERMONT GAGE ​​901200500 Set indicator cu pini, minus, 0.251-0.500 inchi, negru | AE6XQF 5VUE1 901200500Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.251 - 0.500 "0.251 - 0.500 "€513.48
VERMONT GAGE ​​901200600 Set indicator cu pini, minus, 0.501-0.625 inchi, negru | AE6XQG 5VUE2 901200600Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.501 - 0.625 "0.501 - 0.625 "€627.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 901200200 Set indicator cu pini, minus, 0.011-0.060 inchi, negru
€163.39 /unitate