VERMONT GAGE ​​901200900 Set indicator cu pini, minus, 0.833-0.916 inchi, negru | AE4PDM 5MAU0

VERMONT GAGE 901200900 Set indicator cu pini, minus, 0.833-0.916 inchi, negru

În stoc
Articol: AE4PDM Model: 901200900Crucea Ref: 5MAU0

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,372.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage, Minus
Acuratete+ 0.0000 / -0.0002 "
CalitateClasa ZZ
Crește (in.)0.0010
Lungime2"
MaterialOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 52100
Interval de măsurare0.833 - 0.916 "
Dimensiune nominală0.833 - 0.916 "
ModelaCilindric
ToleranțăClasa ZZ (0.0002 ")
Lăţimediverse

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.58
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)48.9
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialInterval de măsurareDimensiune nominalăPreț
VERMONT GAGE ​​901201000 Set indicator cu pini, minus, 0.917-1.000 inchi, negru | AE4PDN 5MAU1 901201000Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.917 - 1.000 "0.917 - 1.000 "€1,424.70
VERMONT GAGE ​​901200100 Set indicator cu pini, minus, 0.006-0.060 inchi, negru | AE6XQB 5VUD7 901200100Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.006 - 0.060 "0.006 - 0.060 "€218.67
VERMONT GAGE ​​901200200 Set indicator cu pini, minus, 0.011-0.060 inchi, negru | AE6XQC 5VUD8 901200200Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.011 - 0.060 "0.011 - 0.060 "€166.07
VERMONT GAGE ​​901200300 Set indicator cu pini, minus, 0.011-0.250 inchi, negru | AE6XQD 5VUD9 901200300Set Pin Gage, MinusOțel de scule acoperit cu oxid negru M-2/521000.011 - 0.250 "0.011 - 0.250 "€489.80
VERMONT GAGE ​​901200400 Set indicator cu pini, minus, 0.061-0.250 inchi, negru | AE6XQE 5VUE0 901200400Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.061 - 0.250 "0.061 - 0.250 "€349.63
VERMONT GAGE ​​901200500 Set indicator cu pini, minus, 0.251-0.500 inchi, negru | AE6XQF 5VUE1 901200500Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.251 - 0.500 "0.251 - 0.500 "€524.41
VERMONT GAGE ​​901200600 Set indicator cu pini, minus, 0.501-0.625 inchi, negru | AE6XQG 5VUE2 901200600Set Pin Gage, MinusOțel pentru scule acoperit cu oxid negru 521000.501 - 0.625 "0.501 - 0.625 "€638.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 901200900 Set indicator cu pini, minus, 0.833-0.916 inchi, negru
€1,372.25 /unitate