ALLEGRO SAFETY Carcase de perete generice


Filtru
Culoare caz: Negru , Finalizarea: Pudră acoperită , Material de etanșare: Buna-N , Material rafturi: Acrilic turnat transparent , Tip raft: Trei sloturi pentru poziția raftului , Materialul ferestrei: Acrilic turnat transparent , Dimensiunea ferestrei: 2 "x 23"
StilModelLăţimeCuloriAdâncimeTip de ușăÎnălţimeArticolMaterialStilPreț (ex. TVA)
A
4500-10
-----Set de etichete pentru carcasă de perete generică--€16.63
B
4500-G
14 "Verde9 1 / 2 "Single, cu balamale și nituite21 "Cazul de stocareABS cu inhibitori de ultraviolete-€406.66
A
4500-Y
14 "Galben9 1 / 2 "Single, cu balamale și nituite21 "Cazul de stocareABS cu inhibitori de ultraviolete-€298.22
C
4200
14 "-13 "Fereastră verticală unică pe partea stângă cu balamale metalice30 "Cazul de stocareOțel moaleUșă unică generică€549.48
D
4400-Y
14 "Galben9 1 / 2 "Single, cu balamale și nituite18 "Cazul de stocareABS cu inhibitori de ultraviolete-€233.08
E
4500-R
14 "Roșu9 1 / 2 "Single, cu balamale și nituite21 "Cazul de stocareABS cu inhibitori de ultraviolete-€304.69
A
4500-W
14 "Alb9 1 / 2 "Single, cu balamale și nituite21 "Cazul de stocareABS cu inhibitori de ultraviolete-€298.22
F
4205
30 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "Cazul de stocare-Cutie de perete de depozitare generică cu două uși cu 3 rafturi€656.04
RFQ

Carcase de perete generice

Carcasele generice de perete Allegro mențin aparatele respiratorii curate și în siguranță, prevenind uzura și deteriorarea în timpul depozitării și transportului. Acestea au o construcție din acilontril butadienă stiren (ABS) pentru a rezista la coroziune și radiațiile UV dăunătoare și sunt integrate cu garnituri de cauciuc pentru uși pentru a proteja de praf și umiditate. Aceste huse sunt personalizabile pentru stingătoare, documente de siguranță, FDS, pături de incendiu, echipamente de protecție personală (EIP), truse de protecție a auzului, echipamente de testare a respirației, truse de protecție a mâinilor, ochelari de protecție și truse pentru scurgeri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?