LIFT-ALL Sling Sârmă


Filtru
Lungime: 8ft , Material: Oţel , Tip sling: Ochi și ochi , Temp. Gamă: -60 grade până la 400 grade F
StilModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț (ex. TVA)
A
38IEEX8
5,800 lbs.2200 lb.3 / 8 "2800 lb.€57.22
A
12IEEX8
10,200 lbs.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€79.44
A
58IEEX8
15,600 lbs.5800 lb.5 / 8 "7800 lb.€121.19
A
34IEEX8
22,000 lbs.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€175.23

Sling Sârmă

Slingurile de cablu Lift-All sunt proiectate pentru a prinde strâns în jurul sarcinilor, fără a se întinde, în depozitele de oțel, atelierele de prelucrare a metalelor și șantierele de construcții. Aceste chingi de frânghie au o construcție din oțel cu un design cu ochi și ochi pentru a gestiona o capacitate maximă de cuplare a coșului de 22000 lb și o temperatură cuprinsă între -60 și 400 de grade Fahrenheit. Sunt echipate cu un Tuff-Tag pentru a identifica capacitatea nominală și numărul de serie pentru trasabilitate și conformitate cu standardele OSHA. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele de frânghie, disponibile într-o capacitate maximă de choker și cuplare verticală de 8200 lb și 11200 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?