Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Wire Rope L8ft Vll5800lb Dia3/8in | AE2WRQ 4ZT79

LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll5800lb Dia3/8in

În stoc
Articol: AE2WRQ Model: 38IEEX8Cruce Ref: 4ZT79
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
€57.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului5,800 lbs.
Capacitate choker Hitch2200 lb.
Lungime8ft
MaterialOţel
Rope Dia.3 / 8 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Diametru terminal.3 / 8 "
Capacitate de cuplare verticală2800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 12IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in | AA8TVF 1A594 12IEEX810,200 lbs.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€79.44
LIFT-ALL 34IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 11200lb Dia 3/4in | AE2WRM 4ZT76 34IEEX822,000 lbs.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€175.23
LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in | AE2WRW 4ZT84 58IEEX815,600 lbs.5800 lb.5 / 8 "7800 lb.€121.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll5800lb Dia3/8in
€57.22 /unitate