Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in | AE2WRW 4ZT84

LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in

În stoc
Articol: AE2WRW Model: 58IEEX8Cruce Ref: 4ZT84
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
€121.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului15,600 lbs.
Capacitate choker Hitch5800 lb.
Lungime8ft
MaterialOţel
Rope Dia.5 / 8 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Diametru terminal.5 / 8 "
Capacitate de cuplare verticală7800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 12IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 5000lb Dia 1/2in | AA8TVF 1A594 12IEEX810,200 lbs.3800 lb.1 / 2 "5000 lb.€79.44
LIFT-ALL 34IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 11200lb Dia 3/4in | AE2WRM 4ZT76 34IEEX822,000 lbs.8200 lb.3 / 4 "11,200 lb.€175.23
LIFT-ALL 38IEEX8 Sling Wire Rope L8ft Vll5800lb Dia3/8in | AE2WRQ 4ZT79 38IEEX85,800 lbs.2200 lb.3 / 8 "2800 lb.€57.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 58IEEX8 Sling Wire Cable L8ft Vll 7800lb Dia 5/8in
€121.19 /unitate