ACME ELECTRIC Transformatoare monofazate Buck Boost, 240 x 480 V primar


Filtru
Constructie: Incapsulat , Max. Temp.: 115 grade C , Tip de montare: Perete , Evaluare NEMA: Nema 3R , Tensiune primară: 240V X 480V , Tensiune secundară: 24 / 48V , Material bobinaj: Cupru
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
T137920
6.41 "3.05 "3.14 "€1,021.94
A
T137922
7.16 "3.67 "3.89 "€1,712.55
A
T137921
7.16 "3.67 "3.89 "€1,113.07
B
T137923
8.68 "3.88 "4.08 "€2,174.38
B
T137924
9.06 "4.2 "4.37 "€3,777.88
A
T181061
9.68 "4.51 "4.75 "€349.09
A
T181062
10.5 "5.13 "5.5 "€436.27
A
T181065
11.5 "7.13 "10.31 "€689.98
A
T181063
11.62 "5.13 "5.5 "€504.45
A
T181064
13 "5.13 "5.5 "€575.71
A
T181066
14.38 "7.13 "10.31 "€911.30
C
T243571
20.81 "11.59 "11.75 "€5,044.27
C
T243570
20.81 "10.84 "11.12 "€4,624.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?